1/2″ topnøgle SW 7/16″ L.38mm

Art.-nr.: 03012028
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03012028
EAN/GTIN 4018754141517
Producentnummer 03012028
L-nummer L60010 4748
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til eksterne spline-drevskruer
  • 1/2″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, sortoxideret
  • MS-33787

Egenskab:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Længde mm (L): 38 mm
  • Drivprofil: Spline-drev
  • Størrelse på outputprofil: 14
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Vægt: 65 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 7/16 ″