MUTIMATCH 3 CONNECT spotlight

Art.-nr.: 03.5675C
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 03.5675C
EAN/GTIN 5708997356753
Producentnummer 03.5675C
L-nummer L01540 100189
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

CRI+ LED arbejdslampe MED BLUETOOTH, CCT-SCANNING OG UDSKIFTELIGT BATTERISYSTEM TIL DETALJERET ARBEJDE
Den kraftfulde MULTIMATCH 3 CONNECT arbejdslampe tilbyder op til 3000 lumen og er velegnet til inspektion af store overflader under polering, maling, rengøring og farvetilpasning.
MULTIMATCH 3 CONNECT er kompatibel med SCANGRIP KONNEKTOREN med alle 18 V/20 V batterier fra de førende producenter af el-værktøj.
Desuden kan Power SUPPLY CONNECT bruges til en direkte STRØMFORSYNING, hvilket gør armaturet tilgængeligt på ubestemt tid.
arbejdslampe har en unik CCT-SCANNINGSFUNKTION, der hjælper dig med at finde den ideelle farvetemperatur til dit job.
Med denne funktion kører armaturet gennem hele farvetemperaturspektret (2500 K til 6500 K) og kan låses, når den optimale temperatur er fundet.

Dette garanterer nøjagtig farvetilpasning og detektion af malingsfejl.

5-trins lysdæmper giver dig mulighed for at justere lyset til fem forskellige niveauer.

Med BLUETOOTH Lighting Control-appen kan du styre og justere både lysoutput og farvetemperaturer, så du kan styre din belysningsopsætning nemt og fleksibelt.

Øget funktionalitet med tilbehør
Køb tilbehør separat for at udvide funktionaliteten af din arbejdslampe.
SCANGRIP-DIFFUSOREN blødgør lyset og forhindrer hårde skygger.
Med SCANGRIP WHEELSTAND kan du nemt flytte armaturet til enhver ønsket placering og endda tilføje en ekstra arbejdslampe til belysning nedefra.
Forøg holdbarheden og vandmodstanden i arbejdslampe ved at vælge den valgfri IP-dækning.
Dette ekstra tilbehør øger graden af beskyttelse fra IP30 til IP54 med STIK/batteri.
Med IP-dækning kan du trygt håndtere alle detaljer arbejde, uanset de vanskelige forhold og miljøer.
Når strømforsyningen anvendes, er beskyttelsesgraden IP65.

Derfor skal du vælge MULTIMATCH 3 CONNECT
Kraftfuld, genopladelig LED arbejdslampe med op til 3000 lumen til detaljeret arbejde og farvejusteringer.
Kompatibel med alle 18 V/20 V batterier fra alle førende mærker af el-værktøj ved hjælp af det relevante SCANGRIP stik.


CCT-SCANNINGSFUNKTIONER: Automatisk passere gennem hele farvetemperaturspektret (2500 K til 6500 K) BLUETOOTH-lysstyring.

Designet af MULTIMATCH 3 CONNECT er unikt og beskyttet af EU design RCD nr. 213346.
Belysningsløsninger til malingsindustrien
Verdens mest omfattende og sofistikerede belysningsløsninger til malingindustrien er designet til farvetilpasning, detaljeringsarbejde og generel maling, og kan bruges overalt, hvor en malet overflade skal inspiceres.

CRI+ til nøjagtig farvetilpasning
I vores belysningsløsninger til malingindustrien bruger vi udtrykket CRI+, som er defineret som gennemsnittet af alle 15 R-værdier.
Dette er den eneste korrekte definition af CRI-værdien, der kan bruges til nøjagtig og pålidelig farvedetektering.

Egenskab:

  • Strømkilde: CONNECT
  • Batterivægt (g): 38,4
  • Maksimalt strømforbrug: 32
  • Justerbar LightOutputMain: 5 trin
  • LightSourceMain: ULTRA HØJ CRI+ COB LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 300
  • LuminousFluxMaxMain: 3000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP65
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstemperatur F: 14 °F til 104 °F

Egnede produkter