BONNET C+R - motorhjelmslys

Art.-nr.: 03.5240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Monteringslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.5240
EAN/GTIN 5708997352403
Producentnummer 03.5240
L-nummer L01030 32
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

LINE LIGHT BONNET C+R - Kraftig belysning af hele motorrummet. Den nye version af motorhjelmslyset giver dig en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af hele motorrummet. Sammenlignet med en traditionel fluorescerende motorhjelmlampe giver den 75 % mere lysstyrke. DUAL SYSTEM-belysningsfunktionaliteten betyder, at arbejdslampen både er genopladelig og med 5 m gummikabel, der giver ubegrænsede anvendelsesmuligheder og fuld frihed i dine daglige opgaver. Uden kabel kan motorhjelmlampen også bruges som en stor inspektionslampe. Leveres med en justerbar teleskopholder (1. 2-1. 7 m) med blødt polstrede krogeender, som giver et fast og ridsefrit greb om køretøjet. Holderen er kompakt og optager mindre plads, når den er gemt væk. Inde i kabinen kan motorhjelmlygten også bruges som arbejdslampe, enten monteret på teleskopholderen eller monteret på forruden med den ï¬'exible arm med sugekop. Der fås yderligere tilbehør til at placere lampen alle steder på eller under bilen. Ved hjælp af et indbygget prisme koncentrerer LINE LIGHT BONNET lyset i en 75 graders strålevinkel, hvilket giver en ekstremt lysstærk og kraftig belysning af det specifikke arbejdsområde. Blænding under arbejdet undgås, og selve lampen kan drejes for at give den optimale belysningsvinkel. LINE LIGHT BONNET C+R er fremstillet i Danmark. Fem fordele ved den opgraderede Bonnet Light C+R:. - Lysudbyttet (1000 lumen) er øget med mere end 40%- Støv- og vandtæt, IP65- Vælg mellem 2 lysindstillinger (50% eller 100%) for maksimal driftstid- Ny magnetisk, elektronisk kontakt- Ekstremt lav vægt, kun 1000g inkl. holder. // Designet af LINE LIGHT BONNET C+R er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.

Egenskab:

  • Batteri: Lithium-ion
  • Batterikapacitet: 5200 mAh
  • Batterispænding: 3,7 V
  • Beskyttelsesklasse: IP 65
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Driftstid op til: 3 h
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6500 K
  • Kabel: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Lyskilde: 64 SMD LED
  • Lysstrøm: 700 lm - 1400 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Oplader medfølger: ja
  • Opladningsspænding DC: 4.2 V
  • Opladningstid: 4 h
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 75°
  • Strømforbrug, max.: 13 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter