• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Værkstedsmåler i rustfrit stål med knivspidser, uden finjustering parallaksfri aflæsning 1/20 300 x 90 mm

Art.-nr.: 0230503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleområde 0 mm - 300 mm
Kæbelængde 90 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0230503
EAN/GTIN 4029713200954
Producentnummer 0230503
L-nummer L40510 96
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Parallax-fri aflæsning
  • Rustfrit stål
  • Læsedele har en satinforkromet finish
  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Knivspidser
  • Trindelte kæber til indvendig måling: 10 mm, til måleområde 500 mm: 20 mm
  • Direkte aflæsning af interne og eksterne målinger
  • Lasergraduering med høj præcision på vernier og skala

Beskrivelse:

Måleskive RCr.m.Sp.o.F.parallaksefr.1/20 300 x 90mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 90 mm
  • Hulstørrelse (mm): 10 mm

Norm:

ISO 13385