Sikring til ledningshoved Specialkrog med klemmeanordning 1 sæt = 2 stk.

Art.-nr.: 019345
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 019345
EAN/GTIN 4031405193451
Producentnummer 019345
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskrivelse
  • Vores omfattende udvalg af gennemprøvede tilbehørsdele gør dit arbejdsredskab endnu mere sikkert og praktisk at bruge. Tilbehør i henhold til TRBS 2121 og DGUV Information 208-016 (tidligere BGI 694 og GUV-I 694) og gældende DGUV-regler. Når du bestiller reservedele, bedes du oplyse varenummeret på den eksisterende stige.
  • Ændringer og kompletteringer, såsom montering af ruller, kroge, tværstænger, kæder osv., udføres til en fast pris på 55,00 euro ekskl. moms (vejledende pris) pr. udført ændring.
Fakta
  • Speciel ophængningsanordning for maksimal sikkerhed direkte på sættevognen
  • Stabilt greb uden at glide, vakle eller vælte – selv på ujævnt underlag
  • Pålideligt ophængningskrogssystem forhindrer, at stigen glider ned
  • Trinløst og kan fastgøres til skæftet uden værktøj
  • Passer til 73 mm stanghøjde
  • 1 sæt = 2 stk.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 185 mm
  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Brug af stiger (DIN EN 131): Professionel