1/4″ topnøgle SW 3/16″ L.50mm

Art.-nr.: 01640012
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01640012
EAN/GTIN 4018754001644
Producentnummer 01640012
L-nummer L60010 315
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Lang version
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/4″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Egenskab:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Længde mm (L): 50 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Vægt: 15 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 3/16 ″