• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

1/4″ leddelte stikkontakter SW 1/4″ L.32mm

Art.-nr.: 01540016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 01540016
EAN/GTIN 4018754001590
Producentnummer 01540016
L-nummer L60010 511
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/4″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Egenskab:

  • d1: 9,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Længde mm (L): 32 mm
  • Drivprofil: Dobbelt sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Vægt: 16 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 1/4 ″