Bukser med knælommer IMAGE Torino, Unisex, Anthracit/Sort, Størrelse 82C52

Art.-nr.: 00979-430-8889 82C52
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 00979-430-8889 82C52
EAN/GTIN 5708628332491
Producentnummer 00979-430-8889 82C52
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Justerbar hammerløkke
  • Lårlomme med klap med burrelåsbåndlukning
  • Forstærket linealtaske med lille patch taske
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Møntlomme
  • Baglommer, forstærket og med klap med burrelåsbåndlukning
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med klap og burrelås-lukning.
  • Inch stick taske, forstærket, med lille taske på ydersiden
  • Knælommer, højdejusterbare
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 310 g/m²
  • Twill. Kan krympe 1-2%.
  • Trinlængde: 82 cm / 32 tommer
  • Talje omkreds: Indersømlængde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring