Sweatshirt CROSSOVER Caribien, Unisex, Hvid, Størrelse M

Art.-nr.: 00784-280-06 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 00784-280-06 M
EAN/GTIN 5708628289085
Producentnummer 00784-280-06 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæmmet bomuld absorberer fugt og giver høj komfort
  • Hold dig varm og blød takket være den børstede inderside
  • Ribkanter på hals, ærmer og kant
  • Sømmene i nakken er beklædt med et blødt, polstret materiale, så de ikke forstyrrer
  • optimeret område til påføring af et firmalogo

Egenskab:

  • Premium
  • Kæmmet bomuld
  • Børstet inderside
  • Rund halsudskæring
  • Ribmanchetter i nakken, den nederste kant og håndleddene
  • Halsbånd
  • Stofsammensætning: 60% bomuld/40% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Kan krympe op til 5%.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring