Sweatshirt CROSSOVER Caribien, Unisex, Grøn, Størrelse 4XL

Art.-nr.: 00784-280-03 4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00784-280-03 4XL
EAN/GTIN 5707209773258
Producentnummer 00784-280-03 4XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæmmet bomuld absorberer fugt og giver høj komfort
  • Hold dig varm og blød takket være den børstede inderside
  • Ribkanter på hals, ærmer og kant
  • Sømmene i nakken er beklædt med et blødt, polstret materiale, så de ikke forstyrrer
  • optimeret område til påføring af et firmalogo

Egenskab:

  • Premium
  • Kæmmet bomuld
  • Børstet inderside
  • Rund halsudskæring
  • Ribmanchetter i nakken, den nederste kant og håndleddene
  • Halsbånd
  • Stofsammensætning: 60% bomuld/40% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Kan krympe op til 5%.
  • Brystomkreds: 132 cm / 52 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven