T-shirt CROSSOVER Java, Unisex, Kornblå, Størrelse MONE

Art.-nr.: 00782-250-11 M ONE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 00782-250-11 M ONE
EAN/GTIN 5708628288583
Producentnummer 00782-250-11 M ONE
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kæmmet bomuld absorberer fugt og giver høj komfort
  • Stærke ribmanchetter i nakken sømmene i
  • nakken er dækket af et blødt, polstret materiale, så de ikke forstyrrer

Egenskab:

  • Premium
  • Klassisk, generøs pasform
  • Kæmmet bomuld
  • Stærk kvalitet
  • Forkrympet
  • Rund halsudskæring
  • Ribkanter på halsen
  • Halsbånd
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 195 g/m²
  • Single jersey stof. Kan krympe op til 5%. Farve 08: 90% bomuld/10% viskose. Farve 88: 99% bomuld/1% viskose.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring