Skruetrækker SoftFinish Phillips med rund bit PH0 x 60 mm

Art.-nr.: 00754
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00754
EAN/GTIN 4010995007546
Producentnummer 00754
L-nummer L60070 549
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Anvendelse: Særlig egnet til arbejde under tør forhold
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
    Wiha ChromTop®-klingespids garanterer meget præcis stabilitet.
  • Materiál: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
  • DIN ISO 8764-PH.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Phillips 1: PH0
  • Diameter, rund klinge (mm): 3
  • Grebdiameter (mm): 23
  • Total længd (mm): 164
  • synlig klingelængde (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej