Udskiftelig bit SYSTEM 4 Ligekærv 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm

Art.-nr.: 00577
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00577
EAN/GTIN 4010995005771
Producentnummer 00577
L-nummer L60070 2210
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
  • Klinge: Farvekodede Wiha ChromTop®-klingespidser.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Sekskantklinge (mm): 4
  • Skærtykkelse 2 (mm): 0.6
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.4
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 2
  • Kærv 2 (mm): 3.5
  • Total længd (mm): 120
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Egnede produkter