• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dybdefod til universelle skydelærer på 150 mm

Art.-nr.: 00560055
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Dybdelæreholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00560055
EAN/GTIN 7630041148855
Producentnummer 00560055
L-nummer L41140 39

Betegnelse

Udførelse:

Dimension A [mm]: 76,2
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 30

Beskrivelse:

Dybdestop til standard måleglas med nonius med 150 mm

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål
  • Karakteristika: Rektificeret måleflade
  • Måleflade(r): 76,2 x 6,5 x 30