Værktøjsrygsæk Modular X18 Sanitær

Art.-nr.: 00 21 50 S
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
Artikelnummer 00 21 50 S
EAN/GTIN 4003773089070
Producentnummer 00 21 50 S
L-nummer L70010 2342
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passer til dig og dit værktøj: praktisk og komfortabel takket være fuldt hængslet for- og bagside, aftagelig værktøjstavle og ergonomisk rygpolstring
  • Så individuel som du er: Optimal fleksibilitet takket være innovative FIDLOCK®-adaptere og MOLLE-stropper
  • Passer til enhver udfordring: Med to separate indvendige rum til værktøj, måleinstrumenter, notebook eller tablet.
  • Holdbart stof fremstillet af bæredygtige, genanvendte syntetiske fibre: Stænksikkert og nemt at rengøre.
  • Vandtæt bundkappe af slagfast plast for at kunne stå stabilt i åben og lukket tilstand, 6 cm høj.
  • En MOLLE-strop på indersiden og fire MOLLE-stropper på ydersiden til fastgørelse af adaptere, karabinhager og tilbehør efter behov
  • Hurtige FIDLOCK®-forbindelser fastgøres eller løsnes på ingen tid
  • Med i alt 21 opbevaringslommer og 37 lommer, nogle med lynlås
  • Med kuffertstrop til fastgørelse på teleskopskaft på værktøjskufferter
  • 50 x 35 x 25 cm (H x B x D), tomvægt 2,9 kg, testet belastningskapacitet op til 15 kg værktøjsvægt
  • Udstyret med 12 KNIPEX-værktøjer, i alt 17 mærkevareværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • maks. Nyttelast: 15 kg
  • 18 liters kapacitet

Egenskab:

  • Dimension udvendig bredde (indvendig): 340 mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 210 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 530 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX tænger tang og skruenøgle i ét værktøj
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH1) Phillips skruer
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH2) Phillips skruer
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabilia træforbindelsesvægt type 1607white, 2 mtr.
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX rørskærer
  • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX universalkniv
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX snitter til plastrør og tætningsmuffer
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 tom