Værkstøjskuffert ″BIG TWIN″ Elektro

Art.-nr.: 00 21 42
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 21 42
EAN/GTIN 4003773084228
Producentnummer 00 21 42
L-nummer L70010 2131
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med 14 KNIPEX-værktøjer, i alt 63 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • Står frit i alle åbningsstillinger på grund af lågets holdere med hængselmekanik på begge sider, der falder i hak; vinklen kan indstilles frit.
  • Kan åbnes på en eller begge sider.
  • Bund og låg kan åbnes uafhængigt af hinanden
  • Mærkningsfelt med to klistermærker til individuel mærkning
  • Maks. Nyttelast: 25 kg
  • 38 liter kapacitet
  • slidstærkt design fremstillet af ABS-materiale, sort
  • allround aluminiumsramme med fastmonteret, stabilt midterpanel, der kan belastes på begge sider, med alsidige indsætningsmuligheder ved hjælp af elastiske løkker og tolv små lommer
  • Hængsler af metal
  • Trecifret kombinationslås til sikker aflåsning af kufferten
  • To vippelåse af metal til fastgørelse af låg og bund
  • Udtageligt dokumentrum og udtagelige værktøjstavler af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med 13 værktøjslommer, der kan monteres med værktøj
  • Basisbakke, kan fastgøres med trykknap, højde 58 mm, kan opdeles med fleksible indsatser og dækpanel med seks store værktøjslommer
  • I alt 95 plug-in-muligheder

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 520mm 490mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 435mm 370mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 250mm 110mm / 100mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey elskabsnøgle til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX tænger tang og skruenøgle i ét værktøj
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX selvjusterende crimptang til trådendefræser med sideindføring (0,08 - 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX spidse kombinationstang
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX skruetrækker (slank) til Phillips skruer Pozidriv (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrisk installationstang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE udskifteligt knivsæt, 16-delt, slank
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal skraldesæt 8100 SA 8 28-piece (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dobbelt åben nøgle (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig elektriker mejsel (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabilia vaterpas type 70 elektrisk (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 automatiske striptænger (0,08 - 16 mm²)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter