L-BOXX® sanitet i 52 dele

Art.-nr.: 00 21 19 LB S
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 21 19 LB S
EAN/GTIN 4003773081630
Producentnummer 00 21 19 LB S
L-nummer L70010 2016
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • robust kasse fremstillet af slag- og stødsikker ABS-plast
  • Udstyret med 13 KNIPEX-værktøjer, i alt 52 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • Maks. Nyttelast: 25 kg
  • stænktæt
  • flere bokse kan pålideligt forbindes med hinanden
  • fleksibelt indvendigt layout
  • Bærehåndtaget kan sænkes ned i en fordybning i låget for at spare plads
  • ergonomisk formede håndtag og ekstra sidegreb til fleksibel og komfortabel håndtering
  • Med todelt værktøjstavle lavet af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler
  • Værktøjstavler forbindes med hinanden via burrelåslukning med 10 lommer og 10 elastiske løkker
  • Øverste underdel med 7 lommer og fane til ophængning af værktøjstavlen
  • bruges også til at løfte og sætte KNIPEX L-BOXX® op
  • Bundsektion med 7 lommer og 7 elastiske løkker
  • Udvendige mål (B x H x D): 442 x 357 x 151 mm Indvendige mål (B x H x D): 375 x 107 x 311 mm

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 442mm 375mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 151mm 107mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 442mm 311mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey elskabsnøgle til almindelige skabe og barrieresystemer
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra højteknologisk vandpumpetang
  • 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra XL rør og vandpumpetang
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH1) stjerneskruer
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH2) stjerneskruer
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kraftskævbider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal skraldesæt 8100 SA 8 28-piece (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker dobbelt åben nøgle (10 x 13 mm)
  • 1 x 005655 Wera spændingstester, enpolet 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
  • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 0030312-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 101-0300 Picard Locksmith Hammer (300 g)
  • 1 x 71510-000 Picard tommestok (tommestok) (2 m)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig elektriker mejsel (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig masonmejsler (250 mm)
  • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
  • 1 x 90958 Heyco Express nøgle (M 10)
  • 1 x 16640003 Heyco Safety Cutter kniv (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cents rørskærer (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX tænger tang og skruenøgle i ét værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter