Værktøjstaske ″Classic″ Elektro

Art.-nr.: 00 21 02 EL
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 21 02 EL
EAN/GTIN 4003773081951
Producentnummer 00 21 02 EL
L-nummer L70010 1647
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med 23 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • letvægtsdesign lavet af slidstærkt, forstærket polyesterstof
  • Frontvæggen er yderligere forstærket med aluminiumsbeslag
  • Frontvæggen kan foldes delvist op med justerbare løkker og dokumentrum på ydersiden
  • med galvaniseret bundbakke
  • med bærehåndtag og justerbar skulderrem
  • Udvendige mål (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm Indvendige mål (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 440mm 420mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 270mm 250mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 180mm 160mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX afisoleringstang med åbningsfjeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH1) Phillips skruer
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til Phillips (PH2) Phillips skruer
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX skruetrækker (Slim) til skruer med kærv (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX Universal afisoleringsværktøj til højrehåndede brugere (Ø 8,0 - 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)
  • 1 x 465608 Wera spændingstester, enkelt polet
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK-sav (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard tommestok (tommestok) (2 m)
  • 1 x 30490-800 Picard mejselhammer (800 g)
  • 1 x 75040-015 Picard fladpensel (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard gipsbæger (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig elektriker mejsel (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 Rennsteig masonmejsler
  • 1 x 3185-04 Mason ven Painter's spatel 40 mm, træ høj kvalitet (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX afisoleringsværktøj med trækblad (Ø 8,0 - 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter