TwinGrip® frontgribersæt 3-delt 330 mm

Art.-nr.: 00 19 61 V01
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
Artikelnummer 00 19 61 V01
EAN/GTIN 4003773092063
Producentnummer 00 19 61 V01
L-nummer L70010 100797
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TwinGrip® frontgribetangssæt griber, strammer og løsner skruer med slidte hoveder og drev.
  • Arbejd effektivt gennem en unik kombination: Forreste griberfunktion og sidegriberfunktion, gennemskubningsled, trykknapjustering.
  • Udstyret med TwinGrip® i tre forskellige længder fra 150 til 250 mm.
  • Høj kvalitet Rulletaske lavet af slidstærkt polyesterstof med burrelås.
  • Mål, åben (L x H ): 430 x 325 mm.
  • Leveringsomfang: 1 x 82 01 200 TwinGrip®, 1 x 82 01 150 for- og sidegribetang, 1 x 82 01 250 TwinGrip® for- og sidegribetang,

Fordel:

  • Udstyret med TwinGrip® i tre forskellige længder fra 150 til 250 mm
  • Høj kvalitet Rulletaske lavet af slidstærkt polyesterstof med burrelås
  • Mål, åben (L x H ): 430 x 325 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 82 01 200 TwinGrip®, 1 x 82 01 150 tænger for- og sidebånd, 1 x 82 01 250 TwinGrip® for- og sidebånd