Universal-nøgle til almindelige skabe og spærresystemer 90 mm (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 00 11 06
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
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00 11 06
EAN/GTIN 4003773071334
Producentnummer 00 11 06
L-nummer L70010 1074
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til låsesystemer inden for elektroteknik, gas- og vandforsyning, klima- og ventilationsteknik, industri, bygningsservice osv.
  • ni forskellige trykstøbte zinklåse i én nøgle
  • med aftagelig kæde og karabinhage
  • Samlet armlængde: 90 mm

Egenskab:

  • Firkantet kapacitet: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0mm
  • Kapacitet dobbelt bit: 3 - 5 mm
  • Kapacitet halvmåne: 6 mm
  • Kapacitet trekantet: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm