• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, Anschluss 3/8″ NPT, Manometeranschluss 1/4″ NPT

Artikel-Nr.: YGA-2
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,24 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YGA-2
EAN / GTIN 4021176458644
Herstellernummer YGA-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Adapter werden für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Zum Hydraulik-Sortiment der Baureihe YHP gehören: Hochdruck-Hydraulikhandpumpen, Manometer und Schläuche sowie diverse Verbindungen und Adapter.
  • Die komplette Baureihe ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Arbeitens zu bieten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Bestandteile: YGA-2
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb