• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paar Zugbolzen 50 t / 610 mm

Artikel-Nr.: Y518-07-P
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.636,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y518-07-P
EAN / GTIN 4021176056468
Herstellernummer Y518-07-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zubehör für Hydraulische Abziehvorrichtungen wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die Traversen, Befestigungsmaterialien, Zugbolzen, Stützmuttern, Verbinder für Zugbolzen und Schnellverstellmuttern sind dabei für die Abziehvorrichtungen der Baureihen Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 und Y58 ausgelegt.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 350 kN
  • max. Zugkraft [t]: 35 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 38.58
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
Anmelden in Ihrem Konto