• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Kombi-Abzieher mit schwenkb. Abzugshaken, bis 500 mm Spannweite, 500 mm Spanntiefe, ohne hydr. Druckzylinder

Artikel-Nr.: Y10-208
Preis pro 1 Stück
Netto: 795,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y10-208
EAN / GTIN 4021176172441
Herstellernummer Y10-208
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 3-armigen Kombi-Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken der Baureihe Y-208 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Kombi-Abzieher können sowohl 3-armig wie 2-armig verwendet werden. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE benötigt.
  • Universell einsetzbar dank verstellbarer Spanntiefe und Hakenanzahl
  • Je größer die Abziehkraft, desto stärker der Griff der Abzugshaken an dem abzuziehenden Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 19 11/16
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Anzahl der Haken: 2/3
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto