• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher mit Einsatztiefe, max. 22 t Zugkraft

Artikel-Nr.: Y-321-E
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.082,16 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-321-E
EAN / GTIN 4021176042836
Herstellernummer Y-321-E
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Innenauszieher der Baureihe Y-21-E werden zum Ausziehen von besonders festsitzenden, innenliegenden Lagern, Lageraußenringen und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die Hydraulik ermöglicht das Aufbringen von sehr hohen Kräften, die mit mechanischen Werkzeugen nicht zu erreichen wären. Die Innenauszieher der Baureihe Y-21-E werden mit den hydraulischen Abziehvorrichtungen der Baureihe Y-180 kombiniert.
  • Die in Kombination mit dem Innenauszieher benötigte hydraulische Abziehvorrichtung Y-180 ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
  • Reduzierung von Arbeitsaufwand garantiert maximale Zeitersparnis

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 100 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 390 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 15 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 55 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 2 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 10 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 75 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 230 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 9 1/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 220 kN
  • max. Zugkraft [t]: 22 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 24.25
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Aufnahmegewinde [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm