• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktwaage WTB 6K-3NM, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: WTB 6K-3NM
Preis pro 1 Stück
Netto: 300,00 €
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WTB 6K-3NM
EAN / GTIN 4045761151468
Herstellernummer WTB 6K-3NM
L-Nummer L40250 1680
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×203 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 286×316×126,5 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb