• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK3 - DIN6383, 25.SK50MK3L65AL

Artikel-Nr.: W140443
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,71 €
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
Artikelnummer W140443
EAN / GTIN 4069739584096
Herstellernummer 25.SK50MK3L65AL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK50MK3L65AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK3
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 65 mm