• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (OZ16), 31.SK50Z16L70

Artikel-Nr.: W140245
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,43 €
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
Artikelnummer W140245
EAN / GTIN 4069739582115
Herstellernummer 31.SK50Z16L70
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 16,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.SK50Z16L70
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ16
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 2,0 - 16,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 70 mm