• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (ER16), 31.BT30R16L70

Artikel-Nr.: W139212
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,71 €
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
Artikelnummer W139212
EAN / GTIN 4069739571935
Herstellernummer 31.BT30R16L70
L-Nummer L31490 113218
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.BT30R16L70
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 70 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb