• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK1 - DIN6364, 25.HSK63AMK1L100AG

Artikel-Nr.: W139164
Preis pro 1 Stück
Netto: 114,00 €
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
Artikelnummer W139164
EAN / GTIN 4069739571454
Herstellernummer 25.HSK63AMK1L100AG
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK63A (ISO12164-1), MK1, LPR = 100 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.HSK63AMK1L100AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK1 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 100 mm