• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet mit Kühlkanälen, 252 430E NC-ECD-Ø 9

Artikel-Nr.: W111160
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,30 €
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
Artikelnummer W111160
EAN / GTIN 4069739555188
Herstellernummer 252 430E NC-ECD-Ø 9
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER25 (ISO15488A), d = 9 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 252 430E NC-ECD-Ø 9
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 9 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja - mit Kühlkanälen
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 430E
  • Körperdurchmesser (BD): 25,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 34 mm