• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange UP, 200 428E UP-Ø11

Artikel-Nr.: W110687
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,30 €
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
Artikelnummer W110687
EAN / GTIN 4069739552835
Herstellernummer 200 428E UP-Ø11
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER20 (ISO15488B), d = 10 - 11 mm, UP ≤ 5 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 200 428E UP-Ø11
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 11 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 428E
  • Körperdurchmesser (BD): 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 31,5 mm