• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange UP, 110 4008E UP-Ø 7

Artikel-Nr.: W110666
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,10 €
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
Artikelnummer W110666
EAN / GTIN 4069739552644
Herstellernummer 110 4008E UP-Ø 7
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER11 (ISO15488B), d = 6,5 - 7 mm, UP ≤ 5 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 7
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 7 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 4008E
  • Körperdurchmesser (BD): 11,5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 18 mm