• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet, 402 472E NC-Ø 3

Artikel-Nr.: W110481
Preis pro 1 Stück
Netto: 30,50 €
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
Artikelnummer W110481
EAN / GTIN 4069739550961
Herstellernummer 402 472E NC-Ø 3
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER40 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 402 472E NC-Ø 3
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 3 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 472E
  • Körperdurchmesser (BD): 40,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm