• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet, 202 428E NC-Ø 7,5

Artikel-Nr.: W102542
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,00 €
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
Artikelnummer W102542
EAN / GTIN 4069739522180
Herstellernummer 202 428E NC-Ø 7,5
L-Nummer L31490 117484
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER20 (ISO15488A), d = 7,5 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 202 428E NC-Ø 7,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 7,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 428E
  • Körperdurchmesser (BD): 20,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 31,5 mm