• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: V32.0150.02.11 G X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V32.0150.02.11 G X800
EAN / GTIN 4069769312706
Herstellernummer A3U5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 32,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 31,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3
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
Anmelden in Ihrem Konto