• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Artikel-Nr.: V28.2020.125 A HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 532,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V28.2020.125 A HM
EAN / GTIN 4069769312072
Herstellernummer A7BB
L-Nummer L23830 100028
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb