• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

Artikel-Nr.: V28.0.750.14.35 A ST
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V28.0.750.14.35 A ST
EAN / GTIN 4069769311358
Herstellernummer A4NV
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm