• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: V25.0016.318 V X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V25.0016.318 V X800
EAN / GTIN 4069769308969
Herstellernummer A6U9X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 3
  • R = 1,588 mm
  • w = 3,175 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto