• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm

Artikel-Nr.: V22.2016.65 B HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 353,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.2016.65 B HM
EAN / GTIN 4069769307627
Herstellernummer AHNF
L-Nummer L23830 102063
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 65,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb