• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=1 mm

Artikel-Nr.: V22.1610.35 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.1610.35 F X800
EAN / GTIN 4069769306927
Herstellernummer AKAEX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=1 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,0 mm
  • t = 0,97 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 1,60 mm
  • w = 1,74 mm (Toleranz -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto