• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Artikel-Nr.: V22.1212.60 A HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 224,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.1212.60 A HM
EAN / GTIN 4069769306637
Herstellernummer AP4C
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 60,0 mm