• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=2 mm, Ab Gewindegröße M30

Artikel-Nr.: V22.1020.02 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769306514
Herstellernummer APM9X800
L-Nummer L23830 1175
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=2 mm, Ab Gewindegröße M30

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M30
  • H1 = 1,08 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,6 mm
  • w = 0,25 mm
  • ZEFP = 3
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 28,40 mm
  • ØDS = 21,7 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb