• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1-2 mm, Ab Gewindegröße M27

Artikel-Nr.: V22.0720.01 M X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.0720.01 M X800
EAN / GTIN 4069769306163
Herstellernummer ABS8X800
L-Nummer L23830 102405
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1-2 mm, Ab Gewindegröße M27

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 2,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M27
  • Steigung (von) = 1,0 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 4,6 mm
  • b = 5,85 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb