• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Vollradiusnuten, w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikel-Nr.: V22.0020.40 V X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.0020.40 V X500
EAN / GTIN 4069769302363
Herstellernummer ACC4X500
L-Nummer L23830 102298
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Vollradiusnuten
w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 4,0 mm (Toleranz +0,03)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • tmax = 4,5 mm