• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Artikel-Nr.: V06.4545.020.22 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 47,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.4545.020.22 F X800
EAN / GTIN 4069769300628
Herstellernummer AE4PX800
L-Nummer L23830 892
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=2 mm, Dmin=22 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • b = 6,05 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 3,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb