• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Artikel-Nr.: V06.0060.000.40 G X808
Preis pro 1 Stück
Netto: 82,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.0060.000.40 G X808
EAN / GTIN 4069769295115
Herstellernummer AXBGX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 13,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 39,7 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 0,0 mm
  • w = 0,6 mm (Toleranz +0,05)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb