• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M24

Artikel-Nr.: U18.1630.01 M X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.1630.01 M X500
EAN / GTIN 4069769293180
Herstellernummer AH9GX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=2,5-5 mm, Ab Gewindegröße M24

Technische Parameter:

  • w = 0,31 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 2,98 mm
  • S = 3,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (bis) = 5,0 mm
  • Steigung (von) = 2,5 mm
  • Ab Gewindegröße = M24
  • ØDS = 17,7 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto