• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten, innen, Nennbreite=1,3 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Artikel-Nr.: U18.0130.00 G X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U18.0130.00 G X800
EAN / GTIN 4069769290578
Herstellernummer BFA6X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten, innen
Nennbreite=1,3 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,44 mm (Toleranz -0,02)
  • R = 0,0 mm
  • Nutnennbreite = 1,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto