• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Artikel-Nr.: U06.0250.020.18 GY X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U06.0250.020.18 GY X800
EAN / GTIN 4069769288292
Herstellernummer AYFSX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, für weiche Schnitte
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 2,5 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 6