Beschreibung:
	
	
                
                    
		Diese stilvolle Arbeitshose mit hohem Baumwollanteil bietet ultimativen Komfort und Funktionalität. Zu den cleveren Ausstattungsmerkmalen gehören 9 Taschen, Kniepolstertaschen, ein halb elastischer Bund und ein Klettverschluss am Beinabschluss.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
 - Verstellbarer Klettverschluss am Saum
 - 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
 - 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
 - Verriegelt an allen Belastungspunkten
 - Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
 - Handy-tasche
 - Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
 - Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
 - 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
 - Praktischer D-Rimng an der Hüfte für Schlüssel oder ID-Karten
 - Erhältlich ab Größe XS
 - Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
 
 
                
                
            
                
	
		Werkstoff:
	
	
                
                    
		Obermaterial: Portwest Texo Cotton Rich 60% Baumwolle, 40% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;